品番 : EA983G-46
品名 : 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(橙)
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
仕様
| テープ幅 | 50mm | 長さ | 9.1m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.43mm | カラー | オレンジ |
| 材質 | 基材:ポリマーフィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 |
粘着力 | 約26.2N/25mm |
| 耐用年数 | 10年(目安) | 使用可能温度範囲 | -23~65℃ |
| 入数 | 1巻入り | 重量 | 280g |
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 屋外対応 | |||
| 反射タイプ | |||
| 反射タイプで視認性に優れています。 | |||
| 遠くからでも確認できます | |||
| 接着の際には、対象物の表面をキレイにし、平らな面に貼り付けて下さい | |||
| ASTM D-4956 Type3/4 準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/02/08 10:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2303ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983G-42 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(白) |
| EA983G-43 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(赤) |
| EA983G-45 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(黄) |
| EA983G-46 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(橙) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

