詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983G-52R

品名 : 50mmx9.1m 蓄光テープ(赤/白)

仕様

幅 50mm 長さ 9.1m
厚さ 0.33mm 色 赤/白
材質 基材:蓄光フィルム
粘着剤:アクリル系
使用温度範囲 -10~40℃
粘着式
剥離紙付
屋内用
ドアの出入口やルート表示に
約6時間光ります。
ASTM E2072-14 準拠
追加説明
カタログ価格

10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/01 23:44現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2300ページ
バリエーション一覧
EA983G-54B 100mmx9.1m 蓄光テープ(黒/白)
EA983G-54G 100mmx9.1m 蓄光テープ(緑/白)
EA983G-52R 50mmx9.1m 蓄光テープ(赤/白)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top