品番 : EA983G-54G
品名 : 100mmx9.1m 蓄光テープ(緑/白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 幅 | 100mm | 長さ | 9.1m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.33mm | 色 | 緑/白 |
| 材質 | 基材:蓄光フィルム 粘着剤:アクリル系 |
使用温度範囲 | -10~40℃ |
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 屋内用 | |||
| ドアの出入口やルート表示に | |||
| 約6時間光ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2300ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983G-54B 100mmx9.1m 蓄光テープ(黒/白) |
| EA983G-54G 100mmx9.1m 蓄光テープ(緑/白) |
| EA983G-52R 50mmx9.1m 蓄光テープ(赤/白) |
ウェブカタログ画像
拡大

