品番 : EA983GA-11
品名 : 20mmx10m 反射テープ(黄)
仕様
| 屋外対応 | |||
| 材質 | PETフィルム、反射ガラスビーズ | 長さ | 10m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.12mm | 幅 | 20mm |
| カラー | 黄 | ||
| 階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に | |||
| 学校やスポーツ施設の安全標示に | |||
| 粘着式、剥離紙付 | |||
| ガラスビーズ封入型の反射テープ | |||
| 光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計 | |||
| 夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。 | |||
| 輝度 日本道路公団2級相当 | |||
| 屋外対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/25 18:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2302ページ | ||||
