詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GA-3

品名 : 90mmx10m 反射テープ(白)

仕様

屋外対応
材質 PETフィルム、反射ガラスビーズ 長さ 10m
厚み 0.12mm 90mm
カラー
階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に
学校やスポーツ施設の安全標示に
粘着式、剥離紙付
ガラスビーズ封入型の反射テープ
光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計
夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。
輝度 日本道路公団2級相当
屋外対応
追加説明
カタログ価格

5,840 (税抜)/ 6,424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/03/25 18:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2302ページ
バリエーション一覧
EA983GA-1 20mmx10m 反射テープ(白)
EA983GA-2 45mmx10m 反射テープ(白)
EA983GA-3 90mmx10m 反射テープ(白)
EA983GA-11 20mmx10m 反射テープ(黄)
EA983GA-12 45mmx10m 反射テープ(黄)
EA983GA-13 90mmx10m 反射テープ(黄)
EA983GA-21 20mmx10m 反射テープ(赤)
EA983GA-22 45mmx10m 反射テープ(赤)
EA983GA-23 90mmx10m 反射テープ(赤)
ウェブカタログ画像
※品番により、カラーとテープ幅が異なります。
  • ※品番により、カラーとテープ幅が異なります。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top