詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GA-51

品名 : 高輝度反射ステッカー(矢印)

仕様

サイズ(mm) 50×150 内容 矢印
材質 基材:PETフィルム
粘着材:アクリル系
粘着式
プリズム構造で高い反射性があります。
追加説明
カタログ価格

425 円(税抜)/ 468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/01 04:48現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2302ページ
バリエーション一覧
EA983GA-51 高輝度反射ステッカー(矢印)
EA983GA-52 高輝度反射ステッカー(防犯カメラ)
EA983GA-53 高輝度反射ステッカー(立入禁止)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top