品番 : EA983GA-52
品名 : 高輝度反射ステッカー(防犯カメラ)
仕様
| サイズ(mm) | 50×150 | 内容 | 防犯カメラ作動中 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:PETフィルム 粘着材:アクリル系 |
||
| 粘着式 | |||
| プリズム構造で高い反射性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/11/01 04:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2302ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GA-51 高輝度反射ステッカー(矢印) |
| EA983GA-52 高輝度反射ステッカー(防犯カメラ) |
| EA983GA-53 高輝度反射ステッカー(立入禁止) |
ウェブカタログ画像
拡大
