詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GB-121

品名 : 50㎜x 5m テープ用保護テープ(滑り止め付)

仕様

粘着式
材質 基材:ポリエチレンテレフタラート、
粘着剤:
アクリル系
蓄光テープやラインテープ等の各種テープの上に貼ることでテープを保護し長持ちさせます。
滑り止め効果があります。
蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は落ちません。
幅(mm) 50 長さ(m) 5
厚さ(mm) 0.5
追加説明
カタログ価格

2,440 (税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/11 23:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2307ページ

代替品

EA944SG-121
  • 品番

    EA944SG-121

  • コメント

    幅:76mm、長さ:16.5m

バリエーション一覧
EA983GB-121 50㎜x 5m テープ用保護テープ(滑り止め付)
EA983GB-122 75㎜x 5m テープ用保護テープ(滑り止め付)
EA983GB-123 100㎜x 5m テープ用保護テープ(滑り止め付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top