品番 : EA983GB-123
品名 : 100㎜x 5m テープ用保護テープ(滑り止め付)
仕様
| 粘着式 | |||
| 材質 | 基材:ポリエチレンテレフタラート、 粘着剤: アクリル系 |
||
|---|---|---|---|
| 蓄光テープやラインテープ等の各種テープの上に貼ることでテープを保護し長持ちさせます。 | |||
| 滑り止め効果があります。 | |||
| 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は落ちません。 | |||
| 幅(mm) | 100 | 長さ(m) | 5 |
| 厚さ(mm) | 0.5 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 14:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2307ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GB-121 50㎜x 5m テープ用保護テープ(滑り止め付) |
| EA983GB-123 100㎜x 5m テープ用保護テープ(滑り止め付) |
ウェブカタログ画像
拡大

