詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GB-151

品名 : 50x1000mm 反射マグネットシート(レモンイエロー)

仕様

50mm 長さ 1m
厚み 1.2mm カラー イエロー
サイズ(mm) 50×1000
マグネット式
材質 表面:アクリル系フィルム
裏面:マグネット
表面にプリズム反射テープを貼り合わせています。
高い反射性と耐久性があります。
貼り直しが簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

2,220 (税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/03 02:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1315ページ
バリエーション一覧
EA983GB-151 50x1000mm 反射マグネットシート(レモンイエロー)
EA983GB-152 50x1000mm 反射マグネットシート(オレンジ)
EA983GB-156 100x1000mm 反射マグネットシート(レモンイエロー)
EA983GB-157 100x1000mm 反射マグネットシート(オレンジ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top