品番 : EA983GB-152
品名 : 50x1000mm 反射マグネットシート(オレンジ)
仕様
| カラー | オレンジ | 厚み | 1.2mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50mm | 長さ | 1m |
| サイズ(mm) | 50×1000 | 材質 | 表面:アクリル系フィルム 裏面:マグネット |
| マグネット式 | |||
| 表面にプリズム反射テープを貼り合わせています。 | |||
| 高い反射性と耐久性があります。 | |||
| 貼り直しが簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/03 02:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1315ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GB-151 50x1000mm 反射マグネットシート(レモンイエロー) |
| EA983GB-152 50x1000mm 反射マグネットシート(オレンジ) |
| EA983GB-156 100x1000mm 反射マグネットシート(レモンイエロー) |
| EA983GB-157 100x1000mm 反射マグネットシート(オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
