詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GB-166

品名 : 100x1000mm 反射マグネットシート(ホワイト)

仕様

サイズ(mm) 100×1000 色 ホワイト
厚み 0.92mm 材質 表面:PETフィルム
裏面:マグネット
マグネット式
表面に反射テープを貼り合わせています。
貼り直しが簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 13:06現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1315ページ
バリエーション一覧
EA983GB-161 50x1000mm 反射マグネットシート(ホワイト)
EA983GB-162 50x1000mm 反射マグネットシート(イエロー)
EA983GB-163 50x1000mm 反射マグネットシート(黄/黒)
EA983GB-166 100x1000mm 反射マグネットシート(ホワイト)
EA983GB-167 100x1000mm 反射マグネットシート(イエロー)
EA983GB-168 100x1000mm 反射マグネットシート(黄/黒)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top