品番 : EA983GB-163
品名 : 50x1000mm 反射マグネットシート(黄/黒)
仕様
| サイズ(mm) | 50×1000 | 色 | 黄/黒 |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.92mm | 材質 | 表面:PETフィルム 裏面:マグネット |
| マグネット式 | |||
| 表面に反射テープを貼り合わせています。 | |||
| 貼り直しが簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/31 10:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1315ページ | ||||
