詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GB-181

品名 : 15x 60mm 蛍光反射シート(5ピース/黄)

仕様

サイズ(mm) 15×60 カラー イエロー
材質 基材:軟質塩化ビニール(マイクロプリズムシート)
粘着剤:アクリル系粘着剤
入数 1枚(1枚が5分割されています)
1シート5枚入
蛍光反射タイプ、粘着式、剥離紙付
夜間の安全対策に
ガレージ・駐車場周辺の目印に
車のライトで強力反射します。
門柱、フェンスなどの危険標示に。
追加説明
カタログ価格

310 (税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/09/17 19:15現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2302ページ
バリエーション一覧
EA983GB-181 15x 60mm 蛍光反射シート(5ピース/黄)
EA983GB-182 15x 60mm 蛍光反射シート(5ピース/赤)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top