品番 : EA983GB-182
品名 : 15x 60mm 蛍光反射シート(5ピース/赤)
仕様
| サイズ(mm) | 15×60 | カラー | レッド |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:軟質塩化ビニール(マイクロプリズムシート) 粘着剤:アクリル系粘着剤 |
入数 | 1枚(1枚が5分割されています) |
| 1シート5枚入 | |||
| 蛍光反射タイプ、粘着式、剥離紙付 | |||
| 夜間の安全対策に | |||
| ガレージ・駐車場周辺の目印に | |||
| 車のライトで協力反射します。 | |||
| 門柱、フェンスなどの危険標示に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/06/19 00:45現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2302ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GB-181 15x 60mm 蛍光反射シート(5ピース/黄) |
| EA983GB-182 15x 60mm 蛍光反射シート(5ピース/赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
