詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GB-201

品名 : 18x 50mm 反射プロテクター(4個/シルバー)

仕様

幅 18mm 長さ 50mm
厚み 11mm カラー シルバー
材質 基材:アクリル
粘着剤:アクリル系
重量(g) 30
入数 4個
粘着式
反射光を反射して夜に目立ちます。
本製品に対して側面からの光を反射するため、壁面や輪止めブロックなどへの貼り付けが効果的です。
カットして単体で使用可能。
コンクリートにも対応
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/10 19:55現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 2302ページ
バリエーション一覧
EA983GB-201 18x 50mm 反射プロテクター(4個/シルバー)
EA983GB-202 18x 50mm 反射プロテクター(4個/黄)
ウェブカタログ画像
4個入り
  • 4個入り
  • 各4個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top