品番 : EA983GB-202
品名 : 18x 50mm 反射プロテクター(4個/黄)
仕様
| 幅 | 18mm | 長さ | 50mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 11mm | カラー | イエロー |
| 材質 | 基材:アクリル 粘着剤:アクリル系 |
重量(g) | 30 |
| 入数 | 4個 | ||
| 粘着式 | |||
| 反射光を反射して夜に目立ちます。 | |||
| 本製品に対して側面からの光を反射するため、壁面や輪止めブロックなどへの貼り付けが効果的です。 | |||
| カットして単体で使用可能。 | |||
| コンクリートにも対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/10 19:55現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2302ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GB-201 18x 50mm 反射プロテクター(4個/シルバー) |
| EA983GB-202 18x 50mm 反射プロテクター(4個/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
4個入り
