品番 : EA983GB-221
品名 : 20mmx1m 反射シート(布用/アイロン接着)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T0740 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 20×1,000 | 厚み(mm) | 0.2 |
| カラー | シルバー | 材質 | 基材:ガラス球、アルミ 粘着剤:ポリエステル系 |
| 夜間の安全サインに | |||
| 夜、車のライトがあたるとぴかっと強力に反射します。 | |||
| Tシャツや帽子などにアイロンで接着できます。(洗濯可) | |||
| 粘着式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2302ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


