品番 : EA983GB-71
品名 : φ24 反射シート(8個/赤)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 表面:軟質塩化ビニール、裏面:軟質塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着剤 | ||
---|---|---|---|
反射タイプ、粘着式、剥離紙付 | |||
カラー | レッド | サイズ | φ24×1mm |
総重量 | 4g | ||
丸型にあらかじめカットされていますので、ハサミやカッターは不要です。シートからくりぬいてお使いください。 | |||
マイクロプリズムシートを使用、夜間の視認性に優れています。 | |||
水に濡れても反射性能は低下しません。 | |||
柔軟性があり、曲面にもよくなじみます。 | |||
駐車場・フェンスなどの危険表示に | |||
カバン・靴などに貼り、夜間の目印に | |||
自転車やヘルメットなどの安全目印に | |||
貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。 | |||
環境温度が4~25℃の時作業を行ってください。 | |||
入数 | 1枚(1枚が8分割されています) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 22:46現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983GB-71 φ24 反射シート(8個/赤) |
EA983GB-72 φ24 反射シート(8個/黄) |
拡大