品番 : EA983GD-100
品名 : 100mmx10m 粗面用反射テープ(黄)
仕様
| 材質 | 基材:PETフィルム 粘着剤:アクリル系 |
カラー | 黄 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 100mm | 長さ | 10m |
| 厚み | 0.20mm | 用途 | コンクリートなど粗面への危険標示に。 (駐車場、工場、倉庫の壁面、支柱、鉄道、道路、港湾、交通機関の橋桁、支柱、防護柵など) |
| 反射タイプ | |||
| 剥離紙付 | |||
| 粘着式 | |||
| 基材に柔軟性のあるアルミを使用し、強力な粘着剤を使用している為、コンクリート打ちっぱなし面やリシン吹き付け面などの粗面にもよく接着します。 | |||
| 屋外対応 | |||
| ガラスビーズを均一に封入した反射層により、夜間のわずかな光でも鮮明に反射します。 | |||
| 輝度 日本道路公団2級相当 | |||
| 表面に傷が付くと反射性能が低下します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/30 10:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2302ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GD-100 100mmx10m 粗面用反射テープ(黄) |
| EA983GD-10 100mmx10m 粗面用反射テープ(赤) |
| EA983GD-150 150mmx10m 粗面用反射テープ(黄) |
