詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GD-150

品名 : 150mmx10m 粗面用反射テープ(黄)

仕様

材質 基材:PETフィルム
粘着剤:アクリル系
カラー
150mm 長さ 10m
厚み 0.20mm 用途 コンクリートなど粗面への危険標示に。
(駐車場、工場、倉庫の壁面、支柱、鉄道、道路、港湾、交通機関の橋桁、支柱、防護柵など)
反射タイプ
剥離紙付
粘着式
基材に柔軟性のあるアルミを使用し、強力な粘着剤を使用している為、コンクリート打ちっぱなし面やリシン吹き付け面などの粗面にもよく接着します。
屋外対応
ガラスビーズを均一に封入した反射層により、夜間のわずかな光でも鮮明に反射します。
輝度 日本道路公団2級相当
表面に傷が付くと反射性能が低下します。
追加説明
カタログ価格

15,800 (税抜)/ 17,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/30 10:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2302ページ
バリエーション一覧
EA983GD-100 100mmx10m 粗面用反射テープ(黄)
EA983GD-10 100mmx10m 粗面用反射テープ(赤)
EA983GD-150 150mmx10m 粗面用反射テープ(黄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top