品番 : EA983GF-45R
品名 : 45mmx30m 蛍光粘着テープ(オレンジ)
仕様
日光や照明によって蛍光を発し、きわめて鮮明に輝いて見えます。 | |||
野外で使用しても優れた耐久力を持っています。 | |||
粘着式 | |||
材質 | 基材:塩化ビニール 粘着剤:アクリル系 |
厚み | 356ミクロン |
---|---|---|---|
カラー | オレンジ | サイズ | 45mm×30m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,830 円(税抜)/ 10,813 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/29 10:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2407ページ |