品番 : EA983GF-45Y
品名 : 45mmx30m 蛍光粘着テープ(イエロー)
仕様
| サイズ | 45mm×30m | 厚み | 356ミクロン |
|---|---|---|---|
| カラー | オレンジイエロー | 材質 | 基材:塩化ビニール 粘着剤:アクリル系 |
| 入数 | 1巻入り | ||
| 日光や照明によって蛍光を発し、きわめて鮮明に輝いて見えます。 | |||
| 野外で使用しても優れた耐久力を持っています。 | |||
| 粘着式 | |||
| 屋外対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/06/29 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2301ページ | ||||
