詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GF-90R

品名 : 90mmx 9m 蛍光粘着テープ(オレンジ)

仕様

サイズ 90mm×9m 厚み 356ミクロン
カラー オレンジ 材質 基材:塩化ビニール
粘着剤:アクリル系
入数 1巻入り
日光や照明によって蛍光を発し、きわめて鮮明に輝いて見えます。
野外で使用しても優れた耐久力を持っています。
粘着式
屋外対応
追加説明
カタログ価格

9,810 (税抜)/ 10,791 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/14 00:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2301ページ
バリエーション一覧
EA983GF-20G 20mmx30m 蛍光粘着テープ(グリーン)
EA983GF-20L 20mmx30m 蛍光粘着テープ(レモン)
EA983GF-20Y 20mmx30m 蛍光粘着テープ(イエロー)
EA983GF-20R 20mmx30m 蛍光粘着テープ(オレンジ)
EA983GF-45Y 45mmx30m 蛍光粘着テープ(イエロー)
EA983GF-90G 90mmx 9m 蛍光粘着テープ(グリーン)
EA983GF-90Y 90mmx 9m 蛍光粘着テープ(イエロー)
EA983GF-90R 90mmx 9m 蛍光粘着テープ(オレンジ)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top