品番 : EA983GF-90L
品名 : 90mmx 9m 蛍光粘着テープ(レモン)
仕様
日光や照明によって蛍光を発し、きわめて鮮明に輝いて見えます。 | |||
野外で使用しても優れた耐久力を持っています。 | |||
粘着式 | |||
厚み | 356ミクロン | カラー | レモン |
---|---|---|---|
サイズ | 90mm×9m | 材質 | 基材:塩化ビニール 粘着剤:アクリル系 |
入数 | 1巻入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,810 円(税抜)/ 7,491 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/05/13 04:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2407ページ |