品番 : EA983GG-1
品名 : 297x210mm 蛍光粘着シート(グリーン)
仕様
| 屋内外使用可能です。 | |||
| 粘着式 | |||
| 材質 | テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料 | カラー | 蛍光グリーン |
|---|---|---|---|
| サイズ | A4サイズ(297×210mm) | 厚さ | 0.2mm |
| 重量 | 23g | ||
| 剥離紙付 | |||
| 危険箇所・非常経路・安全地帯等の安全防災標示、消防関係の標識、車両(道路交通標識)・船舶の標識、看板・ウィンドウ装飾、ステッカー、価格札等に。 | |||
| JIS安全色一般的事項(JIS Z9103)に従って作られており、強い蛍光色は安全標識として絶大な効果を発揮します。 | |||
| 屋外で使用しても優れた耐久力を持っています。 | |||
| A4サイズのため、切り抜くなど加工し易く、大きいサイズで使用できます。 | |||
| 入数は1枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/14 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2301ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GG-1 297x210mm 蛍光粘着シート(グリーン) |
| EA983GG-2 297x210mm 蛍光粘着シート(レモンイエロー) |
| EA983GG-4 297x210mm 蛍光粘着シート(オレンジ) |
| EA983GG-5 297x210mm 蛍光粘着シート(レッド) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983GG-2 : 297x210mm 蛍光粘着シート(レモンイエロー) |
| 本体 | EA983GG-4 : 297x210mm 蛍光粘着シート(オレンジ) |
| 本体 | EA983GG-5 : 297x210mm 蛍光粘着シート(レッド) |
