詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GG-4

品名 : 297x210mm 蛍光粘着シート(オレンジ)

仕様

屋内外使用可能です。
粘着式
材質 テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料 カラー 蛍光オレンジ
サイズ A4サイズ(297×210mm) 厚さ 0.2mm
重量 23g
剥離紙付
危険箇所・非常経路・安全地帯等の安全防災標示、消防関係の標識、車両(道路交通標識)・船舶の標識、看板・ウィンドウ装飾、ステッカー、価格札等に。
JIS安全色一般的事項(JIS Z9103)に従って作られており、強い蛍光色は安全標識として絶大な効果を発揮します。
屋外で使用しても優れた耐久力を持っています。
A4サイズのため、切り抜くなど加工し易く、大きいサイズで使用できます。
入数は1枚入りです。
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/05/14 11:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2301ページ
バリエーション一覧
EA983GG-1 297x210mm 蛍光粘着シート(グリーン)
EA983GG-2 297x210mm 蛍光粘着シート(レモンイエロー)
EA983GG-4 297x210mm 蛍光粘着シート(オレンジ)
EA983GG-5 297x210mm 蛍光粘着シート(レッド)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top