詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GJ-101

品名 : 25mmx 5m 蓄光・反射テープ(高輝度)

仕様

幅(mm) 25 長さ(m) 5
厚み(mm) 0.6 蓄光時間 6時間
材質 基材:アクリル樹脂+マイクロプリズム
粘着剤:アクリル系
カラー グリーン
重量 145g 粘着力(N/10mm) 13.4
粘着力(N/25mm) 33.5 最大テープ外径(mm) 約110
紙管サイズ(mm) 約81
蓄光と反射の2つの機能を備えたテープ
蓄光部分が暗闇で発光、再帰反射部が光に反射する2つの役割を備えています。
高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)
屋外1類輝度対応品(JISZ9098)
反射規格適合品(JISZ9117)
はく離紙付タイプ
※屋外使用時はオーバーラミ等、表面・端部保護が必要になります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,750 (税抜)/ 10,725 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/02 06:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2362ページ
バリエーション一覧
EA983GJ-101 25mmx 5m 蓄光・反射テープ(高輝度)
EA983GJ-102 50mmx 5m 蓄光・反射テープ(高輝度)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top