品番 : EA983GJ-102
品名 : 50mmx 5m 蓄光・反射テープ(高輝度)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 5 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.6 | 蓄光時間 | 6時間 |
| 材質 | 基材:アクリル樹脂+マイクロプリズム 粘着剤:アクリル系 |
カラー | グリーン |
| 重量 | 290g | 粘着力(N/10mm) | 13.4 |
| 粘着力(N/25mm) | 33.5 | 最大テープ外径(mm) | 約110 |
| 紙管サイズ(mm) | 約81 | ||
| 蓄光と反射の2つの機能を備えたテープ | |||
| 蓄光部分が暗闇で発光、再帰反射部が光に反射する2つの役割を備えています。 | |||
| 高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級) | |||
| 屋外1類輝度対応品(JISZ9098) | |||
| 反射規格適合品(JISZ9117) | |||
| はく離紙付タイプ | |||
| ※屋外使用時はオーバーラミ等、表面・端部保護が必要になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/19 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2300ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GJ-101 25mmx 5m 蓄光・反射テープ(高輝度) |
| EA983GJ-102 50mmx 5m 蓄光・反射テープ(高輝度) |
