詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GJ-21

品名 : 45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド)

仕様

粘着式
長さ 5m 厚み 0.17mm
材質 基材:塩化ビニール、
粘着剤:アクリル系
日光や照明によって蛍光を発し、きわめて鮮明に輝いて見えます。
レッド 45mm
屋内用
追加説明
カタログ価格

2,370 (税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/06/29 05:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2301ページ
バリエーション一覧
EA983GJ-1 20mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド)
EA983GJ-2 20mmx 5m 蛍光粘着テープ(レモン)
EA983GJ-21 45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド)
EA983GJ-22 45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レモン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top