品番 : EA983GJ-22
品名 : 45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レモン)
仕様
| 粘着式 | |||
| 長さ | 5m | 厚み | 0.17mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:塩化ビニール、 粘着剤:アクリル系 |
||
| 日光や照明によって蛍光を発し、きわめて鮮明に輝いて見えます。 | |||
| 色 | レモン | 幅 | 45mm |
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2301ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GJ-1 20mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド) |
| EA983GJ-2 20mmx 5m 蛍光粘着テープ(レモン) |
| EA983GJ-21 45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド) |
| EA983GJ-22 45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レモン) |
ウェブカタログ画像
拡大
