詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GJ-32

品名 : 19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)

仕様

サイズ 19mm×5m 厚み 0.3mm
重量 75g 材質 基材:PET
粘着剤:アクリル系
用途 工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に
蛍光と蓄光の二つの機能を有したテープです
明るい場所では鮮やかに、暗闇では発光します
蓄光輝度JCクラス
追加説明
カタログ価格

6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/10 21:03現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2300ページ
バリエーション一覧
EA983GJ-31 12mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)
EA983GJ-32 19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)
EA983GJ-33 25mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)
EA983GJ-34 50mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)
ウェブカタログ画像
※画像はEA983GJ-33です。
  • ※画像はEA983GJ-33です。
  • 荷物置き場
  • 荷物置き場(暗)
  • 扉消火栓
  • 扉矢印
  • 扉矢印(暗)
  • 扉消火栓(暗)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top