品番 : EA983GJ-34
品名 : 50mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)
仕様
| サイズ | 50mm×5m | 厚み | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 198g | 材質 | 基材:PET 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に | ||
| 蛍光と蓄光の二つの機能を有したテープです | |||
| 明るい場所では鮮やかに、暗闇では発光します | |||
| 蓄光輝度JCクラス | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/31 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2300ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GJ-31 12mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) |
| EA983GJ-32 19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) |
| EA983GJ-33 25mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) |
| EA983GJ-34 50mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA983GJ-33です。
