詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GK-1

品名 : 20x260mm ヘルメット用反射テープ(白/10本)

仕様

サイズ 20×260mm
材質 基材:反射シートテープ(アクリル系フィルム)
粘着剤:アクリル系
入数 10本
反射タイプ、はく離紙付
ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。
作業者の識別や安全確保に
※ヘルメット別売
追加説明
カタログ価格

1,550 (税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/03 21:06現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2221ページ
バリエーション一覧
EA983GK-1 20x260mm ヘルメット用反射テープ(白/10本)
EA983GK-2 20x260mm ヘルメット用反射テープ(赤/10本)
EA983GK-3 20x260mm ヘルメット用反射テープ(黄/10本)
EA983GK-4 20x260mm ヘルメット用反射テープ(オレンジ/10本)
EA983GK-5 20x260mm ヘルメット用反射テープ(緑/10本)
ウェブカタログ画像
※10本入
  • ※10本入
  • ※ヘルメットは別売です。\n※画像はヘルメット1個に2本使用しています。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top