品番 : EA983GK-3
品名 : 20x260mm ヘルメット用反射テープ(黄/10本)
仕様
| 色 | 黄 | サイズ | 20×260mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:反射シートテープ(アクリル系フィルム) 粘着剤:アクリル系 |
入数 | 10本 |
| 反射タイプ、はく離紙付 | |||
| ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。 | |||
| 作業者の識別や安全確保に | |||
| ※ヘルメット別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2162ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10本
