品番 : EA983GR-34
品名 : 25mmx0.6m 反射テープ(レッド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
仕様
| 幅 | 25mm | 長さ | 0.6m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.43mm | 材質 | 基材:ハイグロス、 粘着材:感圧接着 |
| カラー | レッド | 耐用年数 | 3年 |
| 粘着力 | 約26.5N/25mm | 使用温度範囲 | -23~65℃ |
| 総重量 | 25g(パッケージ含む) | ||
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 屋外対応 | |||
| 反射タイプで視認性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 15:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2362ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GR-33 25mmx0.6m 反射テープ(シルバー) |
| EA983GR-34 25mmx0.6m 反射テープ(レッド) |
ウェブカタログ画像
拡大

