品番 : EA983GR-52
品名 : 25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/白
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
仕様
サイズ | 25×100mm | 厚み | 0.43mm |
---|---|---|---|
カラー | 白 | 材質 | 基材:ポリマーフィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 |
粘着力 | 約26.5N/25mm | 使用温度範囲 | -23~65℃ |
入数 | 1シート16枚 | ||
粘着式 | |||
反射タイプ | |||
ASTM D-4956 Type3準拠 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/08/23 12:17現在) |
||||
商品入数 | 16 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2362ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983GR-51 25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/緑 |
EA983GR-52 25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/白 |
EA983GR-53 25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/赤 |
EA983GR-54 25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/黄 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)