品番 : EA983GR-53
品名 : 25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/赤
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
仕様
| サイズ | 25×100mm | 厚み | 0.43mm |
|---|---|---|---|
| カラー | 赤 | 材質 | 基材:ポリマーフィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 |
| 粘着力 | 約26.5N/25mm | 使用温度範囲 | -23~65℃ |
| 入数 | 1シート16枚 | ||
| 粘着式 | |||
| 反射タイプ | |||
| ASTM D-4956 Type3準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/14 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 16 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2303ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GR-51 25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/緑 |
| EA983GR-52 25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/白 |
| EA983GR-53 25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/赤 |
| EA983GR-54 25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/黄 |
ウェブカタログ画像
拡大
