詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983H-49

品名 : 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(調整済/黄)

仕様

内容 調整済/ADJUSTED 色 黄
サイズ 50×50×1mm 型 角
材質 アルミ 取付穴径 φ4mm
取付方法 吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
両面印刷
鎖、ワイヤー等を併用して吊るします。
軽くて丈夫なアルミ製
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。
冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
※標示板の色・サイズは定められていません。
追加説明
カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 07:27現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2288ページ
バリエーション一覧
EA983H-49 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(調整済/黄)
EA983H-50 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(調整済/黄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top