品番 : EA983H-50
品名 : 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(調整済/黄)
仕様
| 内容 | 調整済 | 色 | 黄 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 50×50×1mm | 型 | 角 |
| 材質 | アルミ | 取付穴径 | φ4mm |
| 取付方法 | 吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売) | ||
| 両面印刷 | |||
| 鎖、ワイヤー等を併用して吊るします。 | |||
| 軽くて丈夫なアルミ製 | |||
| 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/06/29 04:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2288ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983H-49 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(調整済/黄) |
| EA983H-50 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(調整済/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
