品番 : EA983H-51B
品名 : [英語表記付]バルブ開閉札(開・赤)/10枚
仕様
| 内容 | 開 | 色 | 赤 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 60×40×1mm | 材質 | PET(ラミネート加工) |
| 取付穴径 | φ4mm | 取付方法 | 吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売) |
| 入数 | 10枚 | ||
| 両面印刷 | |||
| 英文字入 | |||
| 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 | |||
| 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/09 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2288ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983L-2A : 2.3x150mm 標識用取付鎖(10本) |
| オプション | EA983L-3A : 2.3x300mm 標識用取付鎖(10本) |
| オプション | EA983L-4A : 2.3x400mm 標識用取付鎖(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
