詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983H-58A

品名 : [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・緑)

仕様

内容 常時開
サイズ 60×40×1mm 材質 PET(ラミネート加工)
取付穴径 φ4mm 取付方法 吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
入数 1枚
両面印刷
英文字入
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。
冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
※標示板の色・サイズは定められていません。
追加説明
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/08/09 21:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2288ページ
バリエーション一覧
EA983H-51A [英語表記付]バルブ開閉札(開・赤)
EA983H-52A [英語表記付]バルブ開閉札(開・緑)
EA983H-53A [英語表記付]バルブ開閉札(開・青)
EA983H-54A [英語表記付]バルブ開閉札(閉・赤)
EA983H-55A [英語表記付]バルブ開閉札(閉・緑)
EA983H-56A [英語表記付]バルブ開閉札(閉・青)
EA983H-57A [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・赤)
EA983H-58A [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・緑)
EA983H-59A [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・青)
EA983H-60A [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・赤)
EA983H-61A [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・緑)
EA983H-62A [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・青)
EA983H-51B [英語表記付]バルブ開閉札(開・赤)/10枚
EA983H-52B [英語表記付]バルブ開閉札(開・緑)/10枚
EA983H-53B [英語表記付]バルブ開閉札(開・青)/10枚
EA983H-54B [英語表記付]バルブ開閉札(閉・赤)/10枚
EA983H-55B [英語表記付]バルブ開閉札(閉・緑)/10枚
EA983H-56B [英語表記付]バルブ開閉札(閉・青)/10枚
EA983H-57B [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・赤)/10枚
EA983H-58B [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・緑)/10枚
EA983H-59B [英語表記付]バルブ開閉札(常時開・青)/10枚
EA983H-60B [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・赤)/10枚
EA983H-61B [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・緑)/10枚
EA983H-62B [英語表記付]バルブ開閉札(常時閉・青)/10枚
EA983H-63A [英語表記付]バルブ開閉札(調整済・黄)
EA983H-63B [英語表記付]バルブ開閉札(調整済・黄/10枚)
ウェブカタログ画像
入数:1枚
  • 入数:1枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top