詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983HA-11

品名 : 40x40mm バルブ開閉札(青/赤)

仕様

内容 表:開
裏:閉
色 表:青
裏:赤
サイズ 40×40×0.8mm 重量 8g
材質 アルミ 入数 2枚1組
両面印刷
ステンレスリングφ15mm×2個付
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。
冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
※標示板の色・サイズは定められていません。
※鎖はお客様でご用意ください。
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 171

(2026/11/01 22:48現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2288ページ
バリエーション一覧
EA983HA-11 40x40mm バルブ開閉札(青/赤)
EA983HA-12 40x40mm バルブ開閉札(赤/緑)
EA983HA-13 40x40mm バルブ開閉札(赤/青)
EA983HA-14 40x40mm バルブ開閉札(緑/赤)
ウェブカタログ画像
入数:2枚1組
  • 入数:2枚1組
  • 入数:2枚1組
  • ※鎖は付属しておりません。
  • ※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top