品番 : EA983HA-12
品名 : 40x40mm バルブ開閉札(赤/緑)
仕様
| 内容 | 表:開 裏:閉 |
色 | 表:赤 裏:緑 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 40×40×0.8mm | 重量 | 8g |
| 材質 | アルミ | 入数 | 2枚1組 |
| 両面印刷 | |||
| ステンレスリングφ15mm×2個付 | |||
| 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。 |
|||
| ※鎖はお客様でご用意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/11/01 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2288ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983HA-11 40x40mm バルブ開閉札(青/赤) |
| EA983HA-12 40x40mm バルブ開閉札(赤/緑) |
| EA983HA-13 40x40mm バルブ開閉札(赤/青) |
| EA983HA-14 40x40mm バルブ開閉札(緑/赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2枚1組
