詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983HA-36

品名 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・青)

仕様

サイズ(mm) φ50×2 内容
材質 PET(ラミネート加工)
取付穴径 φ4mm
両面印刷
英文字入
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。
冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
※標示板の色・サイズは定められていません。
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/22 19:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2348ページ
バリエーション一覧
EA983HA-31 φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・赤)
EA983HA-32 φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・緑)
EA983HA-33 φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・青)
EA983HA-34 φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・赤)
EA983HA-35 φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・緑)
EA983HA-36 φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・青)
EA983HA-37 φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・赤)
EA983HA-38 φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・緑)
EA983HA-39 φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・青)
EA983HA-40 φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・赤)
EA983HA-41 φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・緑)
EA983HA-42 φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・青)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top