品番 : EA983HA-42
品名 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・青)
仕様
両面印刷 | |||
取付穴径 | φ4mm | 材質 | ラミPET |
---|---|---|---|
英文字入 | |||
サイズ(mm) | φ50×2 | 内容 | 常時閉 |
色 | 青 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/03 22:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2393ページ |