品番 : EA983HB-12
品名 : [回転式]バルブ札[常時開・調整中・常時閉]
仕様
内容(3面) | 常時開・調整中・常時閉 | サイズ | φ90×4mm |
---|---|---|---|
取付穴径 | 4mm、3箇所 | 材質 | 本体:硬質塩化ビニール(ラミネート加工)、金具:ステンレス |
円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能 | |||
南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。 | |||
入数は1枚入りです。 |
追加説明 |
●サイズ…(全長)90mm・(回転部)80mmφ・(厚み)2mm+2mm ●材質…(本体)硬質エンビ・(金具)ステンレス ●ラミネート加工・上部4mmφ穴×3 ●※南京錠につきましては、お問い合せください。 用途に合わせて掛け変えが出来ます。 (玉鎖は別売) 南京錠で回転をロック。 (南京錠は別注品) ●特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。 回せば変わる3面表示。 ツマミを持ち、円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 下部の穴を南京錠で施錠する事により、バルブ札の回転をロック。無断回転を禁じます。 |
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/03 05:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2394ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983HB-11 [回転式]バルブ開閉札[開・調整中・閉] |
EA983HB-12 [回転式]バルブ札[常時開・調整中・常時閉] |
EA983HB-13 [回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中] |
拡大