品番 : EA983HL-21A
品名 : 50x50mm バルブ開閉札(青・赤/1組)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 857-60 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 表示板:50×50×1 ワイヤー:φ0.75×400 |
内容(色) | 開:青 閉:赤 |
| 入数 | 2枚1組 | 材質 | 表示板:両面マグネット(フェライト磁石) ワイヤー:ステンレス(カシメ/アルミ) |
| 両面印刷(マグネットロック式) | |||
| 400mm吊り下げワイヤー付 | |||
| 表示板同士をマグネットで固定するので、落としても表示が切り替わりません。 | |||
| ピッタリくっつき、スッキリ見える。2枚の表示面が磁力で合体します。 | |||
| ※S・N極の関係で最大5%貼合わせがズレることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/27 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2289ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚1組入
商品動画
