詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983HL-22A

品名 : 50x50mm バルブ開閉札(赤・青/1組)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 857-61
サイズ(mm) 表示板:50×50×1
ワイヤー:φ0.75×400
内容(色) 開:赤
閉:青
入数 2枚1組 材質 表示板:両面マグネット(フェライト磁石)
ワイヤー:ステンレス(カシメ/アルミ)
両面印刷(マグネットロック式)
400mm吊り下げワイヤー付
表示板同士をマグネットで固定するので、落としても表示が切り替わりません。
ピッタリくっつき、スッキリ見える。2枚の表示面が磁力で合体します。
※S・N極の関係で最大5%貼合わせがズレることがあります。
追加説明
カタログ価格

830 (税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/07/27 17:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2289ページ
バリエーション一覧
EA983HL-21A 50x50mm バルブ開閉札(青・赤/1組)
EA983HL-22A 50x50mm バルブ開閉札(赤・青/1組)
EA983HL-23A 50x50mm バルブ開閉札(赤・緑/1組)
EA983HL-21B 50x50mm バルブ開閉札(青・赤/5組)
EA983HL-22B 50x50mm バルブ開閉札(赤・青/5組)
EA983HL-23B 50x50mm バルブ開閉札(赤・緑/5組)
ウェブカタログ画像
※2枚1組入
  • ※2枚1組入
  • ※使用例
  • ※2枚1組入

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top