詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983HM-1

品名 : 5x15mm ゲージマーカー(赤/100枚1シート)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 446-81
サイズ(mm) 15×5 色 赤
厚み 0.075mm 材質 PPステッカー
入数 1シート100枚入
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。
PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。
盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/10/31 14:06現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0756ページ
バリエーション一覧
EA983HM-1 5x15mm ゲージマーカー(赤/100枚1シート)
EA983HM-2 5x15mm ゲージマーカー(緑/100枚1シート)
ウェブカタログ画像
1シート100枚入
  • 1シート100枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top